Eriks
SKF

SKF Vibracon rondelle sphérique taille basse SMSW 42 LP-ASTR

  • ERIKS:12972636
  • Fabricant:7316577414397
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les rondelles sphériques de SKF sont conçues pour créer un plan parallèle exact entre la tête du boulon et la face de l'écrou. Cette rondelle sphérique s’ajuste automatiquement pour compenser les erreurs angulaires et empêcher les boulons de se courber.

Principaux avantages :
  • Ajustement automatique pour compenser les erreurs angulaires
  • Tension de surface répartie de façon uniforme
  • Étirement accru des boulons permis par la longueur de serrage supérieure
  • Conception et utilisation d’un alliage d’acier de haute qualité pour plus de fiabilité
  • Élimination de la courbure des boulons
  • Réduction de la fatigue des boulons
  • Évitement du lamage
Ajouter à la liste

119,65 €/ Unitéhors TVA

144,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
D
82 mm
H
60 mm
Dimension de filetage
M42
Poids de remplissage
1.75 kg