Eriks
SKF

SKF Vibracon rondelle SMSW 48 -ASTR

  • ERIKS:14622424
  • Fabricant:7316576074660
Image 1
Ajouter à la liste

121,55 €/ Unitéhors TVA

147,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SMSW
Diamètre d'arbre
2.0472 in
Diamètre extérieur
92 mm
Poids
1880 g
h
60 mm
D
92 mm
d
52 mm