Eriks
SKF

SKF Valise pour TKSA 41

  • ERIKS:14009525
Image 1
Ajouter à la liste

257,55 €/ Unitéhors TVA

311,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Tool Case (Empty) With Inlay
Poids
2.06 kg
Largeur
110 mm
Largeur
4.3 in
Hauteur
360 mm
Hauteur
14.2 in
Longueur
530 mm
Longueur
20.9 in