Eriks
SKF

SKF V-poulie SPB224/6 3535

  • ERIKS:24202448
  • Fabricant:7316572627617
Image 1
Ajouter à la liste

168,18 €/ Unitéhors TVA

203,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SPB
Type
Wedge belt pulleys
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
6
Diamètre extérieur
231 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
120 mm
Alésage maximum
90 mm
L
89 mm