43,48 €/ Unitéhors TVA
52,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PF |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Vis de serrage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Entraxes des trous de fixation | 71.4 mm |
Roulement | YAR 204-2F |
Boîtier | PF 47 |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |