199,15 €/ Unitéhors TVA
240,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYC..TF |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 205 mm |
Diamètre du cercle primitif | 170 mm |
Roulement | YAR 213-2F |
Boîtier | FYC 513 |
Charge dynamique | 57200 N |
Charge statique | 40000 N |