Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage FYC 60 TF

  • ERIKS:23764944
  • Fabricant:7316570415490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing flanged unit, cast housing, round flange, grub screw locking
Ajouter à la liste

173,19 €/ Unitéhors TVA

209,56 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC..TF
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
195 mm
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Roulement
YAR 212-2F
Boîtier
FYC 512
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N