112,35 €/ Unitéhors TVA
135,94 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYC..TF |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Diamètre du cercle primitif | 138 mm |
Roulement | YAR 210-2F |
Boîtier | FYC 510 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |