106,11 €/ Unitéhors TVA
128,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYC..TF |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Diamètre du cercle primitif | 132 mm |
Roulement | YAR 209-2F |
Boîtier | FYC 509 |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |