Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage FYC 40 TF

  • ERIKS:23764930
  • Fabricant:7316570380637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing flanged unit, cast housing, round flange, grub screw locking
Ajouter à la liste

89,49 €/ Unitéhors TVA

108,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC..TF
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Diamètre du cercle primitif
120 mm
Roulement
YAR 208-2F
Boîtier
FYC 508
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N