Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL 208/H

  • ERIKS:13471209
  • Fabricant:7316579751803
Image 1
Overview This oval flange ball bearing unit features a cast iron housing and an extended inner ring with set screw locking. It is compliant with JIS standards and suitable for constant or alternating rotational directions. The design accommodates moderate initial misalignment and resists high contamination levels. The unit is intended for applications requiring high speed and temperature performance. Features
  • Cast iron housing provides robust mounting support and resists mechanical stress in demanding environments
  • Set screw locking extended inner ring ensures secure shaft attachment for reliable operation
  • Contact sealing with flinger on both sides minimises ingress of contaminants and prolongs bearing life
  • Accommodates moderate initial misalignment reducing installation errors and downtime
  • Relubrication hole and grease fitting allow convenient maintenance extending service intervals
Application & Usage
  • Used with machinery walls for stable bearing installation
  • Ideal for conveyor systems with alternating or constant rotation
  • Compatible with moderate load carrying industrial equipment
Ajouter à la liste

42,91 €/ Unitéhors TVA

51,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
174.5 mm
Largeur
51.2 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
Roulement à insert avec bague intérieure prolongée et vis de blocage
Boîtier
Logement en fonte
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026