Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL 206/H

  • ERIKS:13471205
  • Fabricant:7316579751780
Image 1
Overview This oval flanged ball bearing unit features a cast iron housing and an extended inner ring. It includes set screw locking and is compliant with JIS standards. Designed to accommodate moderate initial misalignment it resists high contamination and supports relatively heavy loads. Sealing with flinger on both sides enables use in demanding environments. Features
  • Cast iron housing provides structural strength for secure machine mounting
  • Seal and flinger on both sides protect bearing from contaminants
  • Set screw locking on extended inner ring ensures stable shaft positioning
  • Contact sealing retains lubricant and minimises maintenance requirements
  • JIS-compliant oval flange design simplifies direct replacement in existing assemblies
Application & Usage
  • Used with industrial equipment requiring secure shaft support
  • Ideal for conveyor systems operating in dusty or wet conditions
  • Compatible with machinery requiring moderate misalignment accommodation
Ajouter à la liste

30,27 €/ Unitéhors TVA

36,63 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
147.5 mm
Largeur
40.2 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Roulement
Roulement à billes inséré
Boîtier
Logement en fonte
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026