97,13 €/ Unitéhors TVA
117,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTJ..TF |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 115 mm |
Hauteur | 195 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | YAR 210-2F |
Boîtier | FYTJ 510 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |
57,65 €/ Unitéhors TVA
69,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026