Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTJ 35 TF

  • ERIKS:23765158
  • Fabricant:7316570914238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque ovale, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

64,24 €/ Unitéhors TVA

77,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTJ..TF
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
96 mm
Hauteur
161 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
YAR 207-2F
Boîtier
FYTJ 507
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N
Alternatives

37,51 €/ Unitéhors TVA

45,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026