Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTBK 30 TF

  • ERIKS:23765127
  • Fabricant:7316570818376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing flanged unit, Y-TECH housing, oval flange, grub screw locking
Ajouter à la liste

49,84 €/ Unitéhors TVA

60,31 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTBK..TR/TF
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
83 mm
Hauteur
142.5 mm
Entraxes des trous de fixation
116.5 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
FYTBK 506
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026