97,91 €/ Unitéhors TVA
118,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 116 mm |
Hauteur | 189 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | YAR 210-2RF |
Boîtier | FYTB 510 M |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |
6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026