Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTB 45 TF/VA228

  • ERIKS:13651523
  • Fabricant:7316579223195
Image 1
Ajouter à la liste

259,42 €/ Unitéhors TVA

313,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm