61,44 €/ Unitéhors TVA
74,34 €TVA incluse
68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 96 mm |
Hauteur | 156 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | YAR 207-2F |
Boîtier | FYTB 507 M |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
62,60 €/ Unitéhors TVA
75,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/20265,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026