36,66 €/ Unitéhors TVA
44,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 60.5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | YAR 204-012-2F |
Boîtier | FYTB 504 M |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 6550 N |