Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTB 15 TF

  • ERIKS:23765079
  • Fabricant:7316570576641
Image 1
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque ovale, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

37,85 €/ Unitéhors TVA

45,80 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
57 mm
Hauteur
98.5 mm
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm
Roulement
YAR 203/15-2F
Boîtier
FYTB 503 M
Charge dynamique
9560 N
Charge statique
4750 N