37,07 €/ Unitéhors TVA
44,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur | 57 mm |
Hauteur | 98.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.5 mm |
Roulement | YAR 203/12-2F |
Boîtier | FYTB 503 M |
Charge dynamique | 9560 N |
Charge statique | 4750 N |