Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTB 1. TF

  • ERIKS:23765073
  • Fabricant:7316570268362
Image 1
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque ovale, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

43,71 €/ Unitéhors TVA

52,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
70 mm
Hauteur
124 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
YAR 205-100-2F
Boîtier
FYTB 505 M
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N