Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTB 1.1/2 TF

  • ERIKS:23765074
  • Fabricant:7316570299977
Image 1
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque ovale, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

68,95 €/ Unitéhors TVA

83,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
102 mm
Hauteur
171.5 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Roulement
YAR 208-108-2F
Boîtier
FYTB 508 M
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N