Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage F2BESS 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13651435
  • Fabricant:7316579306904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

298,80 €/ Unitéhors TVA

361,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BESS
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable