79,47 €/ Unitéhors TVA
96,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTJ..KF |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 188 mm |
Entraxes des trous de fixation | 148 mm |
Roulement | YSA 209-2FK |
Boîtier | FYTJ 509 |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |
25,78 €/ Unitéhors TVA
31,19 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026