68,92 €/ Unitéhors TVA
83,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB..LF |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec serrage ConCentra |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 83 mm |
Hauteur | 141.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 116.5 mm |
Roulement | YSP 206 SB-2F |
Boîtier | FYTB 506 M |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |
4,63 €/ Unitéhors TVA
5,60 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026