102,23 €/ Unitéhors TVA
123,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 111 mm |
Hauteur | 178.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 148.5 mm |
Roulement | YEL 209-2F |
Boîtier | FYTB 509 M |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |
5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026