Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FYTB 35 WF

  • ERIKS:23765100
  • Fabricant:7316570460513
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, oval flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

74,96 €/ Unitéhors TVA

90,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
96 mm
Hauteur
156 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
YEL 207-2F
Boîtier
FYTB 507 M
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026