Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FYTB 20 WF

  • ERIKS:23765085
  • Fabricant:7316570135121
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, oval flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

48,33 €/ Unitéhors TVA

58,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
60.5 mm
Hauteur
112 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
YEL 204-2F
Boîtier
FYTB 504 M
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Alternatives

48,19 €/ Unitéhors TVA

58,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026