Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FYTB 15 FM

  • ERIKS:23765078
  • Fabricant:7316570084498
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, oval flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

39,79 €/ Unitéhors TVA

48,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
57 mm
Hauteur
98.5 mm
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm
Roulement
YET 203/15
Boîtier
FYTB 503 M
Charge dynamique
9560 N
Charge statique
4750 N
Alternatives

39,43 €/ Unitéhors TVA

47,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026