373,99 €/ Unitéhors TVA
452,53 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYWK |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 143 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Roulement | YAR 210-2RFGR/HV |
Boîtier | FYWK 510 L |
Charge dynamique | 29600 N |
Charge statique | 23200 N |