150,11 €/ Unitéhors TVA
181,63 €TVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYWK |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 108 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.5 mm |
Roulement | YAR 206-2RF/HV |
Boîtier | FYWK 506 Y |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 11200 N |