Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYK 30 TR

  • ERIKS:23764991
  • Fabricant:7316570852318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing flanged unit, Y-TECH housing, square flange, grub screw locking
Ajouter à la liste

49,91 €/ Unitéhors TVA

60,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYK
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
YAR 206-2RF
Boîtier
FYK 506
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026