532,87 €/ Unitéhors TVA
644,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ..TF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur | 235 mm |
Entraxes des trous de fixation | 187 mm |
Roulement | YAR 218-2F |
Boîtier | FYJ 518 |
Charge dynamique | 95600 N |
Charge statique | 72000 N |