Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYJ 75 TF

  • ERIKS:23764983
  • Fabricant:7316570116717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

332,64 €/ Unitéhors TVA

402,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..TF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
200 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
YAR 215-2F
Boîtier
FYJ 515
Charge dynamique
66300 N
Charge statique
49000 N
Alternatives

180,52 €/ Unitéhors TVA

218,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026