200,86 €/ Unitéhors TVA
243,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ..TF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 187 mm |
Entraxes des trous de fixation | 149 mm |
Roulement | YAR 213-2F |
Boîtier | FYJ 513 |
Charge dynamique | 57200 N |
Charge statique | 40000 N |