Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYJ 60 TF

  • ERIKS:23764979
  • Fabricant:7316570050530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

157,35 €/ Unitéhors TVA

190,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..TF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
143 mm
Roulement
YAR 212-2F
Boîtier
FYJ 512
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N
Alternatives

95,09 €/ Unitéhors TVA

115,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026