Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYJ 50 TF

  • ERIKS:23764959
  • Fabricant:7316571006765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..TF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
YAR 210-2F
Boîtier
FYJ 510
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N
Alternatives

57,65 €/ Unitéhors TVA

69,76 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026