194,93 €/ Unitéhors TVA
235,87 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 187 mm |
Largeur | 76.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 149.5 mm |
Roulement | YAR 213-2F |
Boîtier | FY 513 M |
Charge dynamique | 57200 N |
Charge statique | 40000 N |