162,18 €/ Unitéhors TVA
196,24 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.63 INH |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 73.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 143 mm |
Roulement | YAR 212-2RF |
Boîtier | FY 512 M |
Charge dynamique | 52700 N |
Charge statique | 36000 N |