Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 55 TR

  • ERIKS:23764912
  • Fabricant:7316571180687
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un mécanisme de blocage par vis de pression et d’un corps en fonte. Conçue selon les normes ISO, elle tolère un désalignement initial modéré et supporte des charges relativement élevées. L’unité convient aux applications à rotation constante ou alternée et offre une résistance à la contamination. Sa conception permet un montage sécurisé sur les parois ou cadres de machines.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis pointeau assure une fixation sécurisée de l’arbre et réduit le risque de glissement en fonctionnement.
  • Le carter en fonte offre un support robuste, prolongeant la durée de vie dans des environnements exigeants.
  • Permet une désalignement initial modéré, réduisant les difficultés d'installation et les temps d'arrêt
  • L’étanchéité de contact des deux côtés protège les composants internes contre les contaminants
  • La conception carrée à bride permet un montage simple sur les surfaces, ce qui améliore l’efficacité de l’installation.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des positions de palier fixes
  • Idéal pour les ventilateurs industriels dans les zones à forte contamination
  • Compatible avec les équipements de manutention nécessitant une grande capacité de charge
Ajouter à la liste

128,40 €/ Unitéhors TVA

155,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
16 MMT
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
162 mm
Largeur
64.4 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
YAR 211-2RF
Boîtier
FY 511 M
Charge dynamique
43600 N
Charge statique
29000 N