123,13 €/ Unitéhors TVA
148,99 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 162 mm |
Largeur | 64.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | YAR 211-2F |
Boîtier | FY 511 M |
Charge dynamique | 43600 N |
Charge statique | 29000 N |