97,91 €/ Unitéhors TVA
118,47 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 143 mm |
Largeur | 60.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Roulement | YAR 210-2RF |
Boîtier | FY 510 M |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |