Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 45 TR

  • ERIKS:23764888
  • Fabricant:7316570215380
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un système de blocage par vis de pression et est conçue pour une rotation constante ou alternée. L’unité comprend un roulement insert avec une bague intérieure allongée, monté dans un corps robuste en fonte. Elle tolère un désalignement initial modéré et supporte des charges relativement élevées. La conception résiste à des niveaux élevés de contamination et fonctionne de manière fiable à des vitesses et des températures élevées.

Caractéristiques
  • Le système de blocage par vis sans tête permet une installation sécurisée et un maintien stable de l’arbre sous charge.
  • La construction de carters en fonte améliore la résistance et la durabilité dans des environnements exigeants
  • L’étanchéité de contact à lèvres multiples empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie des roulements
  • Permet de compenser un désalignement initial modéré, réduisant ainsi la complexité de l’installation et les temps d’arrêt
  • Orifice de relubrification et graisseur facilitent la maintenance continue pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des parois ou des cadres de machines nécessitant un montage à bride : valeur
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec rotation d’arbre constante ou réversible : valeur
  • Compatible avec les équipements exposés à une forte contamination ou à des vitesses variables : valeur
Ajouter à la liste

83,92 €/ Unitéhors TVA

101,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.55 INH
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Largeur
54.2 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
YAR 209-2RF
Boîtier
FY 509 M
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N