232,74 €/ Unitéhors TVA
281,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY..TF/VA |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 54.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.5 mm |
Roulement | YAR 208-2FW/VA201 |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |