61,44 €/ Unitéhors TVA
74,34 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 12 MMT |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 118 mm |
Largeur | 46.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | YAR 207-2F |
Boîtier | FY 507 M |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
62,38 €/ Unitéhors TVA
75,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026