Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 30 TF/VA228

  • ERIKS:24003362
  • Fabricant:7316571382531
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier applique, flasque carré
Ajouter à la liste

203,89 €/ Unitéhors TVA

246,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..TF/VA
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Largeur
42.2 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
YAR 206-2FW/VA228
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N