185,33 €/ Unitéhors TVA
224,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY..TF/VA |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 108 mm |
Largeur | 42.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.5 mm |
Roulement | YAR 206-2FW/VA201 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |