Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 3/4 TF

  • ERIKS:23764864
  • Fabricant:7316577754820
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un verrouillage par vis de pression et d’un corps en fonte. Conçue conformément aux normes ISO, elle tolère un désalignement initial modéré mais limite le déplacement axial. L’unité convient aux sens de rotation constants ou alternés dans des environnements exposés à la contamination. Elle supporte des charges relativement lourdes et maintient ses performances à des températures et vitesses élevées.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte assure une rigidité structurelle pour un montage sécurisé et une durabilité accrue
  • Le verrouillage par vis pointeau maintient la position de l’arbre pour éviter tout glissement pendant le fonctionnement
  • Des joints de contact des deux côtés protègent les éléments du roulement contre les contaminants et prolongent la durée de vie
  • La conception à bride carrée permet un alignement facile sur les parois ou cadres de machines pour une installation polyvalente.
  • La construction en acier pour roulements assure une capacité de charge fiable dans des conditions de fonctionnement exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support d'arbre stable à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans des environnements présentant un risque de contamination
  • Compatible avec les équipements nécessitant un positionnement fiable des éléments rotatifs
Ajouter à la liste

37,19 €/ Unitéhors TVA

45,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
9.53 MMT
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
86 mm
Largeur
37.3 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
YAR 204-012-2F
Boîtier
FY 504 M
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N