Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 20 TR

  • ERIKS:23764857
  • Fabricant:7316570862294
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un mécanisme de blocage par vis de pression et d’un carter robuste en fonte. Le roulement inséré possède une bague intérieure allongée et est monté dans une bride carrée adaptée au boulonnage sur des châssis de machines. Conçue pour compenser un désalignement initial modéré, elle supporte des charges relativement élevées et est conforme aux normes ISO.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte assure une stabilité structurelle dans des environnements opérationnels exigeants
  • Le mécanisme de blocage par vis pointeau assure une fixation fiable de l’arbre en présence de vibrations
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés offrent une protection contre la contamination et la pénétration de débris
  • Permet de compenser un désalignement modéré afin de réduire la complexité de l'installation et les temps d'arrêt
  • Orifice de relubrification et raccord de graissage permettent la maintenance pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre fiable
  • Idéal pour les équipements d'emballage avec des changements de direction fréquents
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à une forte contamination
Ajouter à la liste

38,41 €/ Unitéhors TVA

46,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
10 MMT
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
86 mm
Largeur
37.3 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
YAR 204-2RF
Boîtier
FY 504 M
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N